イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CDL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313142
品番
CDL3.0X10
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
3.9
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
10
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60