画像準備中

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02313319 品番M2E 50X15.0
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.35 アズワン品番67-5794-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする