画像準備中

タフスリング 最大使用荷重 t :20.0

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02313660 品番P3N 300X10.00
参考基準価格(税別)¥309,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):20.0●アイ 長さ(A)(mm):800●アイ 幅(d)(mm):150●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):450●最短寸法の質量(kg):19.60●0.5m増の質量(kg):2.50 アズワン品番67-5788-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする