画像準備中

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 M2E 75Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02314378 品番M2E 75X19.0
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):45●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.69●1.0m増の質量(kg):0.50 アズワン品番67-5794-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする