画像準備中

金具付スリング 最大使用重量 t :1.0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用重量(t):1.0●ベルト本数(本):2●使用金具:MR-6 SHE-6×2コ 注文コード02314947 品番K2MS 25X2.0
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。

仕様●最大使用重量(t):1.0●ベルト本数(本):2●使用金具:MR-6 SHE-6×2コ アズワン品番67-5789-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする