画像準備中

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用荷重(t):1.5●アイ 長さ(mm):300●(L=1m)の質量(kg):0.42●0.5m増の質量(kg):0.23 注文コード02315191 品番HME-W005/E-1.5X4.0
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界

仕様●最大使用荷重(t):1.5●アイ 長さ(mm):300●(L=1m)の質量(kg):0.42●0.5m増の質量(kg):0.23 アズワン品番67-5792-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする