画像準備中

パイレンヘッド 仕様:RoHS PHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02315498 品番PH22DX450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

配管やねじ鉄筋の締付けに適した、パイプレンチの交換ヘッドです。

仕様●仕様:RoHS(2023年7月時点)●適用挿入部サイズ:22D●本体:PH22D●口幅:450●パイレン呼び寸法:450●くわえられる管の外径(mm):26〜52●基準管径(mm):39●推奨適用機種:CSP アズワン品番67-5797-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする