東日製作所
東日製作所の スパナ/レンチ
東日製作所の スパナ/レンチその他
パイレンヘッド 仕様:RoHS PHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02315516
品番
PH19DX350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管やねじ鉄筋の締付けに適した、パイプレンチの交換ヘッドです。
仕様
●仕様:RoHS(2023年7月時点)●適用挿入部サイズ:19D●本体:PH19D●口幅:350●パイレン呼び寸法:350●くわえられる管の外径(mm):13〜38●基準管径(mm):25.5●推奨適用機種:CSP
アズワン品番
67-5797-52