画像準備中

バッテリパック BPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●【バッテリパック本体】●使用電池:リチウムイオンポリマー2次電池●定格出力(V、A):19、2●電池容量(mAh):18000●使用時間:約24時間(満充電時)●質量(g):約470●使用温度範囲(℃):0〜40【充電用ACアダプタ】●入力 50/60Hz(V):AC100〜240●出力(V、A):DC19、3.16●充電時間(時間):約3〜4●出力プラグ極性:センタープラス●出力コード長さ(m):黒色、約1.8●使用温度範囲(℃):0〜40【12V変換ケーブル】●バッテリパック側(V):入力 19(ストレートプラグ)●トルク機器側(V、A):出力 12、3(L次変換プラグ RC5320A EIAJ-4)●出力プラグ極性:センタープラス 注文コード02315550 品番BP-100-4
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

連続使用約24時間。AC電源の取れない場所でも東日デジタルトルク機器を使用可能にするバッテリパック。ACアダプタ12V系の東日製デジタルトルク機器の電源として使用します。電圧変動が大きい場合やノイズが多くてAC電源が使えない場合にも適しています。満充電時、約24時間トルク機器を使用できます。リチウムイオンポリマー二次電池を搭載し、大容量で小型・軽量です。継ぎ足し充電も可能です。RoHS指令に対応しています。(2023年7月時点)。

仕様●【バッテリパック本体】●使用電池:リチウムイオンポリマー2次電池●定格出力(V、A):19、2●電池容量(mAh):18000●使用時間:約24時間(満充電時)●質量(g):約470●使用温度範囲(℃):0〜40【充電用ACアダプタ】●入力 50/60Hz(V):AC100〜240●出力(V、A):DC19、3.16●充電時間(時間):約3〜4●出力プラグ極性:センタープラス●出力コード長さ(m):黒色、約1.8●使用温度範囲(℃):0〜40【12V変換ケーブル】●バッテリパック側(V):入力 19(ストレートプラグ)●トルク機器側(V、A):出力 12、3(L次変換プラグ RC5320A EIAJ-4)●出力プラグ極性:センタープラス アズワン品番67-5801-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする