ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バッテリータイプ:メンテナンスフリー●バッテリー電圧(V):25.2●バッテリー容量(Ah):21●梱包質量(kg):6.8●適合機種:床洗浄機BD38/12C BP・BR35/12C BP・BR45/22C BP
注文コード
02316031
品番
6.654-294.0
参考基準価格(税別)
¥267,500
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
床洗浄機用の長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
仕様
●バッテリータイプ:メンテナンスフリー●バッテリー電圧(V):25.2●バッテリー容量(Ah):21●梱包質量(kg):6.8●適合機種:床洗浄機BD38/12C BP・BR35/12C BP・BR45/22C BP
アズワン品番
67-5810-07