画像準備中

ディキシ 超硬エンドミル 7552シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●D1e8:12.00●L1:13.0●D2:11.00●Dh6:12●L:83●R:2.00●ねじれ角(度):40 注文コード02317029 品番7552 12R2.0
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。、2枚刃コーナーR

仕様●D1e8:12.00●L1:13.0●D2:11.00●Dh6:12●L:83●R:2.00●ねじれ角(度):40 アズワン品番67-5813-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする