EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスその他ドリル
ドリル HS S柄 CT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
13
角度(°)
90
注文コード
02317053
品番
CT+13x90
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
直径(Φmm)
13
首下長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
145
材質
SKH57
角度(°)
90
角度小数
90