商品レビューを投稿する内容量1個仕様●D1e8:20.00●L1:21.0●D2:19.00●Dh6:20●L:104●R:2.50●ねじれ角(度):40注文コード02317108品番7552 20R2.5
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。、2枚刃コーナーR