曜日別特売

ディキシ 超硬エンドミル ねじれ角 度 :25 7561シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●D1e8:2.0●L1:4.0●Dh6:3●L:38●ねじれ角(度):25注文コード02317135品番7561 2.0
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。、特にプラスチックにお奨めします。、1枚刃スクエア

仕様●D1e8:2.0●L1:4.0●Dh6:3●L:38●ねじれ角(度):25アズワン品番67-5813-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする