EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスその他ドリル
ドリル HS S柄 CT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
30
角度(°)
118
注文コード
02317184
品番
CT+30x118
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
240
直径(Φmm)
30
首下長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
150
材質
SKH57
角度(°)
118
角度小数
118