EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスその他ドリル
ドリル HS S柄 CT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
32
角度(°)
118
注文コード
02317202
品番
CT+32x118
参考基準価格(税別)
¥162,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
240
直径(Φmm)
32
首下長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
150
材質
SKH57
角度(°)
118
角度小数
118