曜日別特売

ディキシ 超硬エンドミル ねじれ角 度 :35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●D1e8:12.0●L1:36.0●Dh6:12●L:100●ねじれ角(度):35注文コード02317221品番7572 12.0
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。
2枚刃スクエアロング。

仕様●D1e8:12.0●L1:36.0●Dh6:12●L:100●ねじれ角(度):35アズワン品番67-5814-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする