曜日別特売

ディキシ 超硬エンドミル ねじれ角 度 :35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●D1:2.80●L1:6.0●Dh6:6●L:50●ねじれ角(度):35注文コード02317257品番7582 2.8
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。
2枚刃スクエア。

仕様●D1:2.80●L1:6.0●Dh6:6●L:50●ねじれ角(度):35アズワン品番67-5813-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする