画像準備中

ディキシ 超硬エンドミル 7593シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●D1h6:6.0●L1:6.0●D2:5.60●Dh6:6●L2:30●L:66●Z:3●ねじれ角(度):40 注文コード02317388 品番7593 6.0
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。、スクエア 底面仕上げ用

仕様●D1h6:6.0●L1:6.0●D2:5.60●Dh6:6●L2:30●L:66●Z:3●ねじれ角(度):40 アズワン品番67-5814-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする