曜日別特売

ディキシ 超硬エンドミル 7593シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●D1h6:10.0●L1:10.0●D2:9.60●Dh6:10●L2:50●L:90●Z:3●ねじれ角(度):40注文コード02317397品番7593 10.0
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。、スクエア 底面仕上げ用

仕様●D1h6:10.0●L1:10.0●D2:9.60●Dh6:10●L2:50●L:90●Z:3●ねじれ角(度):40アズワン品番67-5814-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする