画像準備中

ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃径(mm):Φ14.5●全長(mm):550●ドライバー径(mm):Φ25●ドライバー長(mm):56●ドライバー型番:ZH25-11●最大加工深さ(mm):410 注文コード02317449 品番14.5X550
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キドニー形状と2穴のクーラントホールを採用する事で刃先の冷却効果を高めスムーズな切屑が排出可能。、マシニングセンタはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも高精度(直進性、穴径精度、面粗さ)の深穴加工が可能。

仕様●刃径(mm):Φ14.5●全長(mm):550●ドライバー径(mm):Φ25●ドライバー長(mm):56●ドライバー型番:ZH25-11●最大加工深さ(mm):410 アズワン品番67-5815-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする