画像準備中

OSBORN カップブラシ 線形種別:ノットタイプ 外径 Φmm :65 取付方式:X-LOCK/M14×2.0 ワイヤ径 mm トリム長 mm :20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02317485 品番 608351XL
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

OSBORN(オズボーン)のX-LOCK対応ブラシは、全てM14×2.0の取り付けも可能な「コンビアダプタ」構造になっています。、線材にハイカーボンスチールと、高品質なステンレス材(SUS301)の2種類をラインナップしており、形状もノットタイプ(捻り形状)クリンプトタイプ(縮れ形状)を採用することにより、様々な用途やワーク材質に対応します。、【形状種別】カップブラシ:平面部の作業に適しています。、【線材種別】ハイカーボンスチール:抗張力の高い線材を採用し、様々な用途に対応します。、【線材種別】ステンレス:錆、熱に強く、特にステンレス製品やアルミダイキャスト製品に適しています。、【線形種別】ノットタイプ:強力な磨きが必要な際に適しています。、【線形種別】クリンプトタイプ:通常の作業から、細部の作業まで幅広く対応します。

仕様●線形種別:ノットタイプ●外径(Φmm):65●取付方式:X-LOCK/M14×2.0●ワイヤ径(mm):0.5●トリム長(mm):20●最大回転数(min-1(r.p.m)):12500 アズワン品番67-5817-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする