斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.8
注文コード
02317595
品番
ASD0.8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
11
全長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
0.8
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク