画像準備中

フリーハードルDH26 溝蓋部 26mm カラー:BW14 431シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:幅150mmx長さ1mx高さ(溝蓋部)26mm●カラー:アイボリー●重量:約2.2kg/枚 注文コード02317641 品番431-0400
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

2段階の高さ対応、長さに対する寸法調整。格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。、直線、曲線にスムーズな設置が可能な樹脂製の溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、巻き取り可能ですのでメンテナンスも容易です。

仕様●サイズ:幅150mmx長さ1mx高さ(溝蓋部)26mm●カラー:アイボリー●重量:約2.2kg/枚 アズワン品番67-5821-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする