画像準備中

フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:幅300mmx長さ1mx高さ26mm(対応枠高さ20mm)●カラー:アイボリー●重量:約4.6kg/枚 注文コード02317695 品番431-1171
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。

仕様●サイズ:幅300mmx長さ1mx高さ26mm(対応枠高さ20mm)●カラー:アイボリー●重量:約4.6kg/枚 アズワン品番67-5821-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする