画像準備中

フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:幅300mmx長さ1mx高さ26mm●カラー:アイボリー●重量:約6.1kg/枚●タイプ:補強タイプ 注文コード02317756 品番431-2560
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

移動を安全、安心に。 逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制します。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、タイヤと直角になりやすい逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。

仕様●サイズ:幅300mmx長さ1mx高さ26mm●カラー:アイボリー●重量:約6.1kg/枚●タイプ:補強タイプ アズワン品番67-5821-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする