斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.25
注文コード
02317954
品番
ASD2.25
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.25
溝長(mm)
33
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.25
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク