画像準備中

偏光素子ホルダ 種類:偏光素子ホルダ 適用サイズ mm mm 調整範囲 ° :粗動360、微動±4 目量 ′ :バーニヤ読み5 POHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02318420 品番 POH-30
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。、粗動クランプねじを緩めると360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。、目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。、グラムトムソンプリズム、偏光プリズム、偏光版、小型カメラなどの組込み用。

仕様●種類:偏光素子ホルダ●適用サイズ(mm):Φ30、t1〜13●有効径(mm):Φ27●調整範囲(°):粗動360、微動±4●目量(′):バーニヤ読み5●ホルダ中心高さ(mm):33.9●取付シャフト(mm):Φ12、長さ60●質量(kg):0.15 アズワン品番67-5823-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする