中央精機
中央精機の 研究関連用品・実験用必需品
中央精機の 実験関連品
クロスクランプ 種類:クロスクランプ クランプ径 mm 質量 kg
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02318429
品番
CF-20-30
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。固定式クロスクランプはセットねじでシャフトやポールなどを保持します。
仕様
●種類:クロスクランプ●クランプ径(mm):Φ20-Φ30●質量(kg):0.3●タイプ:固定式
アズワン品番
67-5823-88