薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●二面幅(mm):11●厚み(mm):3●全長(mm):110●スパナヘッド幅(mm):23●質量(g):24●仕様:店飾向け包装仕様 注文コード02319531 品番HPDSTO-11
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
厚みが薄く、狭小箇所の作業に適しています。キャスター交換等に適しています。

仕様●二面幅(mm):11●厚み(mm):3●全長(mm):110●スパナヘッド幅(mm):23●質量(g):24●仕様:店飾向け包装仕様 アズワン品番67-5849-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする