TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口スパナ
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●二面幅(mm):15●厚み(mm):3●全長(mm):135●スパナヘッド幅(mm):31●質量(g):39●仕様:店飾向け包装仕様
注文コード
02319549
品番
HPDSTO-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
厚みが薄く、狭小箇所の作業に適しています。キャスター交換等に適しています。
仕様
●二面幅(mm):15●厚み(mm):3●全長(mm):135●スパナヘッド幅(mm):31●質量(g):39●仕様:店飾向け包装仕様
アズワン品番
67-5849-41