細工カッター ATFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(W×H×D)14×137.5×10.5mm(本体)●重量(本体):23g●刃先角度:30°●対応替刃:オルファ製細工カッター替刃(メーカー品番:XB141、XB141S)●替刃寸法(約):刃渡り/74mm(新品時)、幅9mm、厚さ0.38mm●材質:本体(樹脂部)/ABS樹脂、本体(金属部)/ステンレス鋼、クリップ/ステンレス鋼、スライダー/ポリアセタール樹脂、刃/合金工具鋼●注意事項:1.替刃交換の際は十分ご注意ください。2.刃物ですから取り扱いに注意してください。3.幼児の手の届かないところに保管してください。4.本体の印刷や塗装は使用状況、使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。5.改造したり、用途以外に使用しないでください。6.刃の廃棄は各自治体の指示に従って行ってください。 注文コード02319655 品番ATF-803
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
エヴァ初号機をモチーフにしたカラーリングに、機体名称表記やハニカムパターンなどのメカニカルなあしらいを組み合わせたデザインで、エヴァンゲリオンの世界観を表現。

仕様●サイズ(W×H×D)14×137.5×10.5mm(本体)●重量(本体):23g●刃先角度:30°●対応替刃:オルファ製細工カッター替刃(メーカー品番:XB141、XB141S)●替刃寸法(約):刃渡り/74mm(新品時)、幅9mm、厚さ0.38mm●材質:本体(樹脂部)/ABS樹脂、本体(金属部)/ステンレス鋼、クリップ/ステンレス鋼、スライダー/ポリアセタール樹脂、刃/合金工具鋼●注意事項:1.替刃交換の際は十分ご注意ください。2.刃物ですから取り扱いに注意してください。3.幼児の手の届かないところに保管してください。4.本体の印刷や塗装は使用状況、使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。5.改造したり、用途以外に使用しないでください。6.刃の廃棄は各自治体の指示に従って行ってください。 アズワン品番67-5850-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする