斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
4.4
全長(mm)
86
注文コード
02319774
品番
BSD4.4
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.4
溝長(mm)
56
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
4.4
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク