斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
4.8
全長(mm)
89
注文コード
02319817
品番
BSD4.8
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.8
溝長(mm)
59
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
4.8
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク