斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
5.3
全長(mm)
95
注文コード
02319862
品番
BSD5.3
参考基準価格(税別)
¥10,270
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.3
溝長(mm)
64
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5.3
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク