斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
8
全長(mm)
114
注文コード
02320133
品番
BSD8
参考基準価格(税別)
¥8,975
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
81
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク