画像準備中

ドリル HS S柄 CNLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02320693 品番 CNLSD1.5X100
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ドリル径(Φmm)1.5 溝長(mm)40 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)1.5 材質HSS-CO 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする