斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の 鉄工用
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320955
品番
CNLSD1X100
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク