ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)12 注文コード02321743 品番COSD12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,820 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径・内容量など147種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)89 全長(mm)149 シャンク径(Φmm)12 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする