ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)9.9 注文コード02322863 品番COSD9.9
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径・内容量など147種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.9 溝長(mm)76 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)9.9 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする