斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.59
注文コード
02324114
品番
HSD1.59
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.59
溝長(mm)
25
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
1.59
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク