斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
02324525
品番
HSD2
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
29
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
2
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク