ドリル HS S柄 HSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)2.2 注文コード02324726 品番HSD2.2
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.2 溝長(mm)33 全長(mm)58 シャンク径(Φmm)2.2 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする