斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.36
注文コード
02324884
品番
HSD2.36
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.36
溝長(mm)
35
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.36
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク