斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02326853
品番
LSD0.5X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
ドリル径・内容量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
HSS
直径(Φmm)
0.5