ドリル HS S柄 LSD

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02326914 品番LSD0.6X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品はドリル径・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)10 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)0.6 材質HSS 直径(Φmm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02327282
2021-12-05
用途:
旋盤を使い、穴あけ作業。

切れ味も良く、径の精度も高く、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする