斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02326948
品番
LSD0.7X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
ドリル径・内容量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
0.7
材質
HSS
直径(Φmm)
0.7