ドリル HS S柄 LSD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02328086 品番 LSD5.1X125
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ドリル径(Φmm)5.1 溝長(mm)85 全長(mm)125 材質HSS 直径(Φmm)5.1 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02327282
2021-12-05
用途:
旋盤を使い、穴あけ作業。

切れ味も良く、径の精度も高く、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする