ドリル HS S柄 LSD

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02328305 品番LSD6.2X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,020
この商品はドリル径・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)90 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)6.2 材質HSS 直径(Φmm)6.2 コーティングノンコート シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02328305 LSD6.2X150 24359326 LSD6.2X150 ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所 ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02327282
2021-12-05
用途:
旋盤を使い、穴あけ作業。

切れ味も良く、径の精度も高く、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする