斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02328348
品番
LSD6.4X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
この商品は
ドリル径・内容量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
90
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6.4
材質
HSS
直径(Φmm)
6.4
コーティング
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02328348
LSD6.4X150
24359396
LSD6.4X150
ドリル HS S柄 LSD6
斎藤ツヰストドリル製作所
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました